Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coppenrath Hausgebäck 200g, Kekse, Gebäck, 6 Sorten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Coppenrath Hausgebäck 200g, Kekse, Gebäck, 6 Sorten
Coppenrath Hausgebäck 200g, Kekse, Gebäck, 6 Sorten
Artikel-Nr.:
     744-21042
Hersteller:
     Coppenrath Feingebäck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006952008671
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Franken Taler: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Butter, Haselnüsse, Vollei, Sojamehl, Glukose-Fruktose-Syrup, Magermilchpulver, Weizenstärke, Milchzucker, Bourbon-Vanille, Salz, Säuerungsmittel ( Zitronensäure ) , Backtriebmittel ( Ammoniumhydrogencarbonat ) . Butter Cookies: Weizenmehl, Butter ( 27% ) , Zucker, Vollei, Sojamehl, Glukose-Fruktose- Sirup, Bourbon-Vanille, Salz, Backtriebmittel ( Ammonium- und, Natriumhydrogencarbonat ) . Choco Cookies: Weizenmehl, pflanzliches Fett, Zucker, Kandisfarinzucker, Kakaomasse, Vollei, Haselnüsse, Sojamehl, Glukose-Fruktose-Sirup, Kakaobutter, Milchzucker, Kakaopulver, Aroma ( Vanillin ) , Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Backtriebmittel ( Ammoniumhydrogencarbonat ) . Wiener Sandringe: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Butter, Vollei, Maisstärke, Sojamehl, Glukose-Fruktose-Sirup, Magermilchpulver, Bourbon-Vanille, Salz. Haselnuss Ringe: Weizenmehl, pflanzliches Fett, Zucker, Haselnüsse ( 6% ) , Sojamehl, Haferflocken, Vollei, Glukose-Fruktose-Sirup, Bourbon-Vanille, Salz. Friesen Blätter: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Kokosraspel ( 10% ) , Maisstärke, Sojamehl, Glukose-Fruktose-Sirup, Magermilchpulver, Salz, Zitronenschale.

Nährwertangaben pro 100 g: Copp. Gebäck sortiert 6er Sorte: Butter Cookies :
Brennwert: 2077 kJ / 495 kcal
Fett: 21,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,5 g
Kohlenhydrate: 67,2 g
davon Zucker: 24,1 g
Eiweiß: 7,1 g
Salz: 0,35 g

Nährwertangaben pro 100 g: Copp. Gebäck sortiert 6er Sorte: Choco Cookies :
Brennwert: 2149 kJ / 513 kcal
Fett: 25,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12,8 g
Kohlenhydrate: 64,8 g
davon Zucker: 30,2 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,2 g

Nährwertangaben pro 100 g: Copp. Gebäck sortiert 6er Sorte: Franken Taler:
Brennwert: 2173 kJ / 519 kcal
Fett: 26,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,4 g
Kohlenhydrate: 63,9 g
davon Zucker: 27,8 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,48 g

Nährwertangaben pro 100 g: Copp. Gebäck sortiert 6er Sorte: Friesen Blätter:
Brennwert: 2183 kJ / 522 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17,5 g
Kohlenhydrate: 60,7 g
davon Zucker: 30,9 g
Eiweiß: 5 g
Salz: 0,45 g

Nährwertangaben pro 100 g: Copp. Gebäck sortiert 6er Sorte: Haselnuss Ringe :
Brennwert: 2290 kJ / 548 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,3 g
Kohlenhydrate: 57,3 g
davon Zucker: 21,9 g
Eiweiß: 6,8 g
Salz: 0,45 g

Nährwertangaben pro 100 g: Copp. Gebäck sortiert 6er Sorte: Wiener Sandringe :
Brennwert: 2236 kJ / 535 kcal
Fett: 28,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15,1 g
Kohlenhydrate: 61,3 g
davon Zucker: 24,2 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,37 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Coppenrath Feingebäck GmbH, Telgweg 14, 49744 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,68*
€ 15,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,46*
€ 15,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,89*
€ 14,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,27*
€ 14,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,74*
€ 13,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,29*
€ 11,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.