Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 58g Taler


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 58g Taler
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 58g Taler
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 58g Taler
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 58g Taler
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 58g Taler
Artikel-Nr.:
     744-21200-1
Hersteller:
     Stereo Holland Gebäck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012052001139
Suchbegriffe:
Schoko-Taler
Schokogeld
Schokoladen-Taler
Schokoladengeld

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkenpulver, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillin. Kakaobestandteile: 28% mind. Milchbestandteile: 14% mind.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2246 kJ / 537 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 24 g
Kohlenhydrate: 31 g
davon Zucker: 26 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Stereo Holland Gebäck, Robert-Bosch-Straße 14, 41844 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,98*
€ 4,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,37*
€ 3,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,92*
€ 3,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,82*
€ 3,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,69*
€ 2,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,10*
€ 2,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.