Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 20 Stück
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 20 Stück
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 20 Stück
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 20 Stück
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 20 Stück
Große Milch-Schokoladen Euro-Münzen Taler 10cm 20 Stück
Artikel-Nr.:
     744-21200
Hersteller:
     Stereo Holland Gebäck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718800025445
Suchbegriffe:
Schoko-Taler
Schokogeld
Schokoladen-Taler
Schokoladengeld

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkenpulver, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillin. Kakaobestandteile: 28% mind. Milchbestandteile: 14% mind.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2246 kJ / 537 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 24 g
Kohlenhydrate: 31 g
davon Zucker: 26 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Stereo Holland Gebäck, Robert-Bosch-Straße 14, 41844 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,07*
€ 53,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,08*
€ 52,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,15*
€ 50,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,72*
€ 49,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,29*
€ 48,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,69*
€ 40,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.