Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Schokoladen Täfelchen 7,5g, 140 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro Schokoladen Täfelchen 7,5g, 140 Stück
Euro Schokoladen Täfelchen 7,5g, 140 Stück
Euro Schokoladen Täfelchen 7,5g, 140 Stück
Artikel-Nr.:
     744-21212
Hersteller:
     Confiserie Heidel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006446006466
Suchbegriffe:
Schoko-Taler
Schokogeld
Schokoladen-Taler
Schokoladengeld

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, Aroma: Vanillin. Kann Spuren von Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2421 kJ / 578 kcal
Fett: 39 g
davon gesättigte Fettsäuren: 24 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: CONFISERIE HEIDEL, Hafenringstraße 6, 49090 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,06*
€ 52,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,77*
€ 51,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,00*
€ 49,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,44*
€ 48,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,27*
€ 47,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,42*
€ 38,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.