Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Perpetum Vollmilch, Kekse, 97g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Perpetum Vollmilch, Kekse, 97g Packung
Bahlsen Perpetum Vollmilch, Kekse, 97g Packung
Bahlsen Perpetum Vollmilch, Kekse, 97g Packung
Artikel-Nr.:
     744-21226-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100332319
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis (Milch), Butterreinfett, Palmöl, Milchzucker, Emulgator: Lecithine, Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Hühnereigelbpulver, Salz, Aromen, Backtriebmittel: Natriumcarbonate.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2173 kJ / 520 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 7,7 g
Salz: 0,23 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,45*
€ 3,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,54*
€ 2,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,44*
€ 2,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,31*
€ 2,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,23*
€ 2,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,79*
€ 1,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.