Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Perpetum Vollmilch, Kekse, 12 Packungen je 97g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Perpetum Vollmilch, Kekse, 12 Packungen je 97g
Bahlsen Perpetum Vollmilch, Kekse, 12 Packungen je 97g
Bahlsen Perpetum Vollmilch, Kekse, 12 Packungen je 97g
Bahlsen Perpetum Vollmilch, Kekse, 12 Packungen je 97g
Artikel-Nr.:
     744-21226
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100033230
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis (Milch), Butterreinfett, Palmöl, Milchzucker, Emulgator: Lecithine, Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Hühnereigelbpulver, Salz, Aromen, Backtriebmittel: Natriumcarbonate.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2173 kJ / 520 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 7,7 g
Salz: 0,23 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,64*
€ 28,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,36*
€ 28,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,08*
€ 26,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,12*
€ 25,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,98*
€ 25,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,43*
€ 20,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.