Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen ABC Russisch Brot 100g Beutel, Kekse, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen ABC Russisch Brot 100g Beutel, Kekse, 12 Stück
Bahlsen ABC Russisch Brot 100g Beutel, Kekse, 12 Stück
Bahlsen ABC Russisch Brot 100g Beutel, Kekse, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-21229
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100013140
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
bahlsen gebäck gewürz-spekulatius

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Karamellsirup, Weizenstärke, Trockeneiweiß, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithin, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, gemahlene Vanilleschoten, Süßmolkenpulver, Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1676 kJ / 395 kcal
Fett: 1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,3 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: gebäck, gebäck bahlsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,13*
€ 16,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,88*
€ 15,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,36*
€ 15,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,74*
€ 14,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,26*
€ 14,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,58*
€ 11,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.