Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funny Frisch Chipsfrisch ungarisch 12 Beutel je 40g


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Funny Frisch Chipsfrisch ungarisch 12 Beutel je 40g
Funny Frisch Chipsfrisch ungarisch 12 Beutel je 40g
Funny Frisch Chipsfrisch ungarisch 12 Beutel je 40g
Artikel-Nr.:
     744-21445
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003586028402
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Hefe, Paparikapulver, Zucker, Aroma, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Raucharoma, Knoblauchpulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Gewürzextrakte.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2223 kJ / 533 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,0 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 2,5 g
Eiweiß: 6,0 g
Salz: 1,5 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Str. 1042 , 50858 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 30 Beutel (ab € 0,247* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,59*
€ 12,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,90*
€ 11,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,09*
€ 10,80
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,63*
€ 10,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,37*
€ 10,03
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,41*
€ 7,93
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.