Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funny Frisch Chipsfrisch ungarisch 150g Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Funny Frisch Chipsfrisch ungarisch 150g Beutel
Funny Frisch Chipsfrisch ungarisch 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21447-1
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003586101310
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Hefe, Paprikapulver, Zucker, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, geräuchertes Paprikapulver, geräuchertes Speisesalz, Knoblauchpulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2221 kJ / 533 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,8 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 2,5 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 1,5 g

 

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Str. 1042 , 50858 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 1,318*
€ 2,698*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,96*
€ 3,68*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,68*
€ 3,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,73*
€ 2,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 2,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,63
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,10
pro Packung
1 Packung enthält 0,15 Kilogramm (ab € 13,06667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.