Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funny Frisch Chipsfrisch Oriental 150g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funny Frisch Chipsfrisch Oriental 150g Beutel
Funny Frisch Chipsfrisch Oriental 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21455-1
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003586100399
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöll, Kochsalz, Weizenmehl, Aroma, Maltodextrin, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Gewürze und Gewürzextrakte ( Nelke, Ingwer, Pigment, Koriander, Paprika, Chili ) , Fischprotein, Gerstenmalzextrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2218 kJ / 532 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 2,2 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 1,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Str. 1042 , 50858 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,318*
€ 2,698*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,96*
€ 3,66*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,10
pro Stück
1 Stück enthält 0,15 Kilogramm (ab € 13,06667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.