Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Crunchips Paprika, Chips, 10 Beutel je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Crunchips Paprika, Chips, 10 Beutel je 150g
Lorenz Crunchips Paprika, Chips, 10 Beutel je 150g
Lorenz Crunchips Paprika, Chips, 10 Beutel je 150g
Artikel-Nr.:
     744-21554
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077004421
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Süßmolkenpulver, Zucker, Käsepulver, Tomatenpulver, weißer Pfeffer, Aroma, Raucharoma, Hefeextrakt, Farbstoff: Paprikaextrakt. Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2229 kJ / 535 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 1,4 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,90*
€ 27,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,62*
€ 27,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,42*
€ 26,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,47*
€ 25,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,20*
€ 24,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,82*
€ 20,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.