Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ültje Erdnüsse geröstet und gesalzen 180g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ültje Erdnüsse geröstet und gesalzen 180g Dose
Ültje Erdnüsse geröstet und gesalzen 180g Dose
Artikel-Nr.:
     744-21605
Hersteller:
     Ültje
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004980401907
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnusskerne, pflanzliches Öl, Salz. Dieses Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2562 kJ / 619 kcal
Fett: 51 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,8 g
Kohlenhydrate: 11 g
davon Zucker: 5,2 g
Eiweiß: 24 g
Salz: 1,0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ültje GmbH, Binnerheide 28, 58239 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
€ 7,90*
ab € 1,804*
€ 3,384*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,88*
€ 3,51*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 2,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,01
pro Stück
1 Stück enthält 0,18 Kilogramm (ab € 10,44445* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.