Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manner Zitronen-Schnitten, Neapolitaner, Waffel, 75g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Manner Zitronen-Schnitten, Neapolitaner, Waffel, 75g Packung
Manner Zitronen-Schnitten, Neapolitaner, Waffel, 75g Packung
Artikel-Nr.:
     744-21650-1
Hersteller:
     Manner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000331604411
Suchbegriffe:
Waffel-Gebäck
Waffelgebäck
Waffeln
waffelgebäck manner

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), Glukosesirup, Zitronensaftpulver (entspricht 1,6% Zitronensaft in der Creme), natürliche Zitronenaromen, Emulgator: Lecithine (Soja), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Salz. Kann Spuren von Nüssen und Milchbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2104 kJ / 503 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 2,9 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Zimmertemperatur und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170 Österreich

Weitere Suchbegriffe: waffel gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,58*
€ 1,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,26*
€ 1,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,98*
€ 1,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,91*
€ 0,97
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,72*
€ 0,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.