Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manner Zitronen-Schnitten, Neapolitaner, Waffel, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Manner Zitronen-Schnitten, Neapolitaner, Waffel, 12 Stück
Manner Zitronen-Schnitten, Neapolitaner, Waffel, 12 Stück
Manner Zitronen-Schnitten, Neapolitaner, Waffel, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-21650
Hersteller:
     Manner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000331014418
Suchbegriffe:
Waffel-Gebäck
Waffelgebäck
Waffeln
waffelgebäck manner

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), Glukosesirup, Zitronensaftpulver (entspricht 1,6% Zitronensaft in der Creme), natürliche Zitronenaromen, Emulgator: Lecithine (Soja), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Salz. Kann Spuren von Nüssen und Milchbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2104 kJ / 503 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 2,9 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Zimmertemperatur und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170 Österreich

Weitere Suchbegriffe: waffel gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,83*
€ 13,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,18*
€ 13,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,67*
€ 12,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,10*
€ 11,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,76*
€ 11,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,59*
€ 9,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.