Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 70g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 70g Beutel
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 70g Beutel
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 70g Beutel
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 70g Beutel
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 70g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-2233-1
Hersteller:
     Zed Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011061123374
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Dextrose, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Citronensäure; Feuchthaltemittel: Glycerin; Aromen, modifiziert Stärke, Farbstoffe: E133, E160a; färbender Pflanzenauszug: Schwarze Karotte; Überzugsmittel: Carnaubawachs, Schellack; Antioxidationsmittel: E321.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1550 kJ / 365 kcal
Fett: 1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,0 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zed Candy, 286 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15 Irland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,43*
€ 2,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,85*
€ 1,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,65*
€ 1,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,53*
€ 1,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,20*
€ 1,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.