Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 17 Beutel je 70g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 17 Beutel je 70g
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 17 Beutel je 70g
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 17 Beutel je 70g
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 17 Beutel je 70g
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 17 Beutel je 70g
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 17 Beutel je 70g
Wunderball Original & Sauer, Kaugummi, 17 Beutel je 70g
Artikel-Nr.:
     744-2233
Hersteller:
     Zed Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011061023384
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Dextrose, Kaumasse, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Citronensäure; Feuchthaltemittel: Glycerin; Aromen, modifiziert Stärke, Farbstoffe: E133, E160a; färbender Pflanzenauszug: Schwarze Karotte; Überzugsmittel: Carnaubawachs, Schellack; Antioxidationsmittel: E321.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1550 kJ / 365 kcal
Fett: 1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,0 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zed Candy, 286 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15 Irland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,29*
€ 25,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,24*
€ 25,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,44*
€ 24,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,57*
€ 23,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,07*
€ 22,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,08*
€ 18,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.