Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wunderball am Stiel Brain Sucker 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wunderball am Stiel Brain Sucker 15 Stück
Wunderball am Stiel Brain Sucker 15 Stück
Wunderball am Stiel Brain Sucker 15 Stück
Wunderball am Stiel Brain Sucker 15 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2239
Hersteller:
     Zed Candy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5011061060556
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Dextrose, Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Citronensäure; Aromen, modifizierte Stärke, Feuchthaltemittel: Glyzerin; Farbstoffe: E133, E160a, E171; Schwarze Karotte Konzentrat; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Antioxidationsmittel: E321.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1581 kJ / 373 kcal
Fett: 3,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,9 g
Kohlenhydrate: 86 g
davon Zucker: 82 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zed Candy, 286 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15 Irland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,78*
€ 19,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,44*
€ 18,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,21*
€ 17,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,61*
€ 16,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,01*
€ 16,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,29*
€ 13,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.