Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 110g Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 110g Beutel
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 110g Beutel
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 110g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-22599-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077004896
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnusskerne ( 49% ) , Stärke, Palmöl, Weizenmehl, Zucker, Salz, Palmfett teilweise gehärtet, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, Käsepulver, Gewürze, Aroma (enthält Milcherzeugnisse, Weizen, Roggen), Raucharoma, hydrolisiertes Sojaeiweiß, Hefe, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonte. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2248 kJ / 540 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 39 g
davon Zucker: 7,3 g
Eiweiß: 15 g
Salz: 2,3 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 1,251*
€ 2,591*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,48*
€ 2,91*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,00*
€ 2,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 1,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,58
pro Packung
1 Packung enthält 0,11 Kilogramm (ab € 13,45455* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.