Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 14 Beutel je 110g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 14 Beutel je 110g
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 14 Beutel je 110g
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 14 Beutel je 110g
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 14 Beutel je 110g
Artikel-Nr.:
     744-22599
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077004889
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Erdnusskerne ( 49% ) , Stärke, Palmöl, Weizenmehl, Zucker, Salz, Palmfett teilweise gehärtet, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, Käsepulver, Gewürze, Aroma (enthält Milcherzeugnisse, Weizen, Roggen), Raucharoma, hydrolisiertes Sojaeiweiß, Hefe, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonte. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2248 kJ / 540 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 39 g
davon Zucker: 7,3 g
Eiweiß: 15 g
Salz: 2,3 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,40*
€ 27,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,12*
€ 26,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,82*
€ 25,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,06*
€ 24,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,79*
€ 24,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,37*
€ 19,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.