Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Erdnüsse gesalzen 200g, Knabberartikel, 14 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Erdnüsse gesalzen 200g, Knabberartikel, 14 Beutel
Lorenz Erdnüsse gesalzen 200g, Knabberartikel, 14 Beutel
Lorenz Erdnüsse gesalzen 200g, Knabberartikel, 14 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-22600
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100074905
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnusskerne, Pflanzenöl, Salz. Kann auch Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2569 kJ / 620 kcal
Fett: 51 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,3 g
Kohlenhydrate: 9,6 g
davon Zucker: 5,2 g
Eiweiß: 27 g
Salz: 1 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,96*
€ 36,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,92*
€ 36,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,04*
€ 34,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,04*
€ 33,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,62*
€ 32,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,01*
€ 26,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.