Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brain Licker Balls, saure Flüssigkeit, 60ml Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brain Licker Balls, saure Flüssigkeit, 60ml Packung
Brain Licker Balls, saure Flüssigkeit, 60ml Packung
Brain Licker Balls, saure Flüssigkeit, 60ml Packung
Brain Licker Balls, saure Flüssigkeit, 60ml Packung
Artikel-Nr.:
     744-2356-1
Hersteller:
     Iberica de Golosinas S.L.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8437001799275

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure; Aroma, Farbstoffe: E100, E133, E150d, E163; Konservierungsstoffe: E202, E211.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 1068 kJ / 251 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,04 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Iberica de Golosinas S.L., Calle Galena 10, 47012 Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,63*
€ 2,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,90*
€ 2,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,72*
€ 1,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,64*
€ 1,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,59*
€ 1,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,26*
€ 1,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.