Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oreo Original, gefüllter Doppelkeks, 16 Packungen je 154g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Oreo Original, gefüllter Doppelkeks, 16 Packungen je 154g
Oreo Original, gefüllter Doppelkeks, 16 Packungen je 154g
Oreo Original, gefüllter Doppelkeks, 16 Packungen je 154g
Artikel-Nr.:
     744-23650
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622300336721
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Rapsöl, fettarmes Kakaopulver 4,5 %, Weizenstärke, Glukose-Fruktosesirup, Backtriebmittel (Kaliumcarbonate, Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Emulgatoren (Sojalecithin, Sonnenblumenlecithin), Aroma. Kann Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1990 kJ / 474 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,2 g
Kohlenhydrate: 68 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,74 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, doppelkekse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,63*
€ 34,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,52*
€ 34,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,37*
€ 32,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,43*
€ 31,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,20*
€ 25,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.