Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puks Kakao-Törtchen, Mini-Kuchen, Gebäck, 62g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Puks Kakao-Törtchen, Mini-Kuchen, Gebäck, 62g Packung
Puks Kakao-Törtchen, Mini-Kuchen, Gebäck, 62g Packung
Puks Kakao-Törtchen, Mini-Kuchen, Gebäck, 62g Packung
Artikel-Nr.:
     744-23929-1
Hersteller:
     Kuchenmeister
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4101540788468
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Eier, pflanzliche Fette (Palm*, Kokos), Glukose-Fruktose-Sirup, ganz gehärtetes Palmfett*, fettarmes Kakaopulver, Rapsöl, Feuchthaltemittel: Glycerin, Magermilchpulver, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; natürliches Aroma, Salz, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sorbitantristearat, Natriumstearoyl-2-lactylat, Lecithine; Säureregulator: Natriumacetate (*zertifiziertes nachhaltiges Palmöl). Dieses Produkt kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1898 kJ / 454 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 35 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 0,9 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: KuchenMeister GmbH, Coesterweg 31, 59494 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,78*
€ 1,67*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,24*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,05*
€ 1,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,05
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,83
pro Packung
1 Packung enthält 0,06 Kilogramm (ab € 13,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.