| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 744-24404 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100026331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Palmöl, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Magermilchpulver, Butterreinfett, gemahlene Haselnüsse, Salz, Emulgator: Lecithine ( Soja ) ; Molkenerzeugnis, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Aromen ( Milch ) , Stärke ( Weizen ) , Säuerungsmittel: Citronensäure; Hühnereigelbpulver. Nährwertangaben pro 100 g : Brennwert: 2139 kJ / 511 kcal Fett: 26 g davon gesättigte Fettsäuren: 15 g Kohlenhydrate: 61 g davon Zucker: 35 g Eiweiß: 6,9 g Salz: 0,49 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, bahlsen gebäck-mischung, gebäck mischung, kaffeegebäck schokolade |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 10,46* | € 14,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 10,46* | € 14,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 10,66* | € 14,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 744 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,51* | ab € 10,73* | € 14,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 12,90* | € 17,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 744 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,44709* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 744 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 744 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|