Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Blätterbrezeln, Kekse, Gebäck, 100g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahlsen Blätterbrezeln, Kekse, Gebäck, 100g Packung
Bahlsen Blätterbrezeln, Kekse, Gebäck, 100g Packung
Bahlsen Blätterbrezeln, Kekse, Gebäck, 100g Packung
Artikel-Nr.:
     744-24431-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100267314
Suchbegriffe:
Blätterteig-Gebäck
Blätterteiggebäck
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Fett, Zucker, Salz, Emulgator: Sojalecithin, Vollmilchpulver, Trockeneigelb.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2159 kJ / 517 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 14 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 1,31 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, blätterteiggebäck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 3,28*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 1,81*
€ 3,41*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 1,94
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0181* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.