Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Blätterbrezeln, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Blätterbrezeln, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g
Bahlsen Blätterbrezeln, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g
Bahlsen Blätterbrezeln, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g
Bahlsen Blätterbrezeln, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g
Artikel-Nr.:
     744-24431
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100026737
Suchbegriffe:
Blätterteig-Gebäck
Blätterteiggebäck
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Fett, Zucker, Salz, Emulgator: Sojalecithin, Vollmilchpulver, Trockeneigelb.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2159 kJ / 517 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 14 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 1,31 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, blätterteiggebäck
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 5,15*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 19,45*
€ 26,43*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,43*
€ 28,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,19*
€ 26,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,28*
€ 25,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,90*
€ 25,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,52*
€ 24,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,45*
€ 20,81
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.