Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 97g


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 97g
Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 97g
Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 97g
Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 97g
Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 97g
Artikel-Nr.:
     744-24452
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100034015
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Schoko-Riegel

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Molkenerzeugnis (Milch), Palmöl, Emulgator: Lecithine; Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Hühnereigelbpulver, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2209 kJ / 530 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 35 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01951* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,88*
€ 28,76
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,75*
€ 28,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,36*
€ 27,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,44*
€ 26,15
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,17*
€ 25,86
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,51*
€ 20,88
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.