| |
|
| Artikel-Nr.: 744-24466-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100450518 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette ( Palm ) , Hühnervollei, Glukose - Fruktose - Sirup, Milchzucker, Alkohol, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Säuerungsmittel: Citronensäure; Salz, Stärke ( Weizen ) , Emulgatoren: Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Sorbitantristearat; Zitronenöl, färbender Pflanzenextrakt ( Curcuma ) , Aroma. Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Soja, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1782 kJ / 426 kcal Fett: 22 g davon gesättigte Fettsäuren: 11 g Kohlenhydrate: 51 g davon Zucker: 30 g Eiweiß: 5,1 g Salz: 0,56 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | 1 | | € 5,51* | ab € 2,09* | € 3,87* | | | | | | | | | 8 | | € 4,99* | ab € 2,76* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,35* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|