Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Comtess Marzipan, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Comtess Marzipan, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g
Bahlsen Comtess Marzipan, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g
Bahlsen Comtess Marzipan, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g
Bahlsen Comtess Marzipan, Kuchen, Gebäck, 8 Stück je 350g
Artikel-Nr.:
     744-24467
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100044076
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliche Fette ( Palm ) , Zucker, Hühnervollei, Glukose - Fruktose - Sirup, Milchzucker, fettarmes Kakaopulver, gemahlene Mandeln, Alkohol, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Emulgatoren: Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Sorbitantristearat; Salz, Stärke ( Weizen ) , Aromen, Invertzuckersirup, färbender Pflanzenextrakt ( Curcuma ) . Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Soja, Haselnüsse, Walnüsse, Pistazien.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1938 kJ / 464 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 32 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,45 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.800 Gramm (ab € 0,0052* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,15*
€ 21,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,08*
€ 21,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,03*
€ 20,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,50*
€ 19,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,11*
€ 19,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,55*
€ 15,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.