| |
|
| Artikel-Nr.: 744-24474-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100138010 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Weizenmehl (73%), Zucker, Butter (12%), Invertzuckersirup, Vollmilchpulver, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate; Emulgator: Lecithine; Salz, Aromen (Milch). Kann enthalten: Eier. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1903 kJ / 452 kcal Fett: 12 g davon gesättigte Fettsäuren: 7,4 g Kohlenhydrate: 76 g davon Zucker: 20 g Eiweiß: 8,5 g Salz: 0,41 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,226* | € 2,456* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 1,44* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,125 Kilogramm (ab € 11,52* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|