Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Ohne Gleichen Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 125g


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bahlsen Ohne Gleichen Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 125g
Bahlsen Ohne Gleichen Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 125g
Bahlsen Ohne Gleichen Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 125g
Bahlsen Ohne Gleichen Edelherb, Kekse, 12 Packungen je 125g
Artikel-Nr.:
     744-24477
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100026492
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Weizenmehl, pflanzliches Fett, Haselnüsse 9,8 %, Kakaobutter, Molkenerzeugnis, fettarmes Kakaopulver, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine, Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Aroma, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Magermilchpulver, Trockeneigelb, Gewürz.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2331 kJ / 560 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 47 g
davon Zucker: 32 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis:Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.500 Gramm (ab € 0,01298* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,94*
€ 28,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,66*
€ 28,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,38*
€ 27,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,42*
€ 26,13
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,28*
€ 25,98
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,47*
€ 20,83
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.