Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Snack Hits, Knabbermischung, 280g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Snack Hits, Knabbermischung, 280g Packung
Lorenz Snack Hits, Knabbermischung, 280g Packung
Artikel-Nr.:
     744-24496-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077010316
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Erdnusskerne, Kartoffelpulver, Stärke, Maisgrieß, Speisesalz, Zucker, Gerstenmalzextrakt, Meersalz, modifizierte Stärke, Maltodextrin, ganz gehärtetes Rapsöl, Zwiebelpulver, Dextrose, Vollmilchpulver, Süßmolkenpulver, Paprikapulver, hydrolisiertes Sojaeiweiß, Käsepulver, Paparikaextrakt, Gewürze, Tomatenpulver, Kurkumapulver, Aromen (enthalten Weizenerzeugnisse), Raucharomen, Hefe, Hefeextrakt, Säureregulator: Natriumhydroxid; Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonate, Diphosphate; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. Kann Sesamsamen, Ei und Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1995 kJ / 476 kcal
Fett: 21 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 4,2 g
Eiweiß: 11 g
Salz: 2,2 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,48*
€ 5,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,35*
€ 4,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,07*
€ 4,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,91*
€ 4,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 3,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,97*
€ 3,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.