Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Saltletts Sticks, Salzstangen, 150g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorenz Saltletts Sticks, Salzstangen, 150g Beutel
Lorenz Saltletts Sticks, Salzstangen, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-24499-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100737909
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Fett, Salz, Meersalz ( 1,3% ) , Malzextrakt, Säureregulator: Nariumhydroxid, Hefe. Kann Spuren enthalten von Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1659 kJ / 393 kcal
Fett: 5,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 71 g
davon Zucker: 3 g
Eiweiß: 12 g
Salz: 4,4 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 0,836*
€ 1,786*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,54*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 2,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,27
pro Stück
1 Stück enthält 0,15 Kilogramm (ab € 7,93334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.