Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Saltletts Sticks 150g, Salzstangen, 12 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Saltletts Sticks 150g, Salzstangen, 12 Beutel
Lorenz Saltletts Sticks 150g, Salzstangen, 12 Beutel
Lorenz Saltletts Sticks 150g, Salzstangen, 12 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-24499
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100073762
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Fett, Salz, Meersalz ( 1,3% ) , Malzextrakt, Säureregulator: Nariumhydroxid, Hefe. Kann Spuren enthalten von Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1659 kJ / 393 kcal
Fett: 5,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 71 g
davon Zucker: 3 g
Eiweiß: 12 g
Salz: 4,4 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,40*
€ 18,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,01*
€ 18,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,45*
€ 17,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,90*
€ 17,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,30*
€ 16,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,28*
€ 13,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.