Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Erdnüsse würzig pikant 150g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Erdnüsse würzig pikant 150g Beutel
Lorenz Erdnüsse würzig pikant 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-24522-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100770005
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Erdnusskerne ( 94% ) , Salz, Trockenhefe, Kartoffelstärke, Dextrose, Senfpulver, Weizenmehl, Milchpulver, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Aromen, hydrolisiertes Sojaeiweiß, Emulgatoren: E471 und E472e, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriuminosinat, Dinatriumguanylat, Farbstoffe: E100, E150c, E150d. Kann auch Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2528 kJ / 611 kcal
Fett: 51 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,9 g
Kohlenhydrate: 6,2 g
davon Zucker: 4,1 g
Eiweiß: 28 g
Salz: 1,5 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,79*
€ 4,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,75*
€ 2,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,67*
€ 2,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,54*
€ 2,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,44*
€ 2,61
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,97*
€ 2,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.