Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dubble Bubble Mega Tattoo Gum, Kaugummi mit Tattoos, 24 Packungen je 8g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dubble Bubble Mega Tattoo Gum, Kaugummi mit Tattoos, 24 Packungen je 8g
Dubble Bubble Mega Tattoo Gum, Kaugummi mit Tattoos, 24 Packungen je 8g
Dubble Bubble Mega Tattoo Gum, Kaugummi mit Tattoos, 24 Packungen je 8g
Dubble Bubble Mega Tattoo Gum, Kaugummi mit Tattoos, 24 Packungen je 8g
Artikel-Nr.:
     744-2515
Hersteller:
     Fleer Espanola
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8420886715102
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchtigkeitsmittel E420ii, Aromastoff, Emulgator (E322), Überzugsstoffe (E903), Antioxidationsmittel E320.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Fleer Espanola S.A., Avenida del Hospital, 8795 Olesa de Bonesvalls, Spanien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 22,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.