Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinketto Wassermelone Drink, Kaltgetränk, 24 Stück je 70ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trinketto Wassermelone Drink, Kaltgetränk, 24 Stück je 70ml
Trinketto Wassermelone Drink, Kaltgetränk, 24 Stück je 70ml
Trinketto Wassermelone Drink, Kaltgetränk, 24 Stück je 70ml
Artikel-Nr.:
     744-2644
Hersteller:
     Casa Del Dolce
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8005533004589

Zutaten: Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: E330; Aroma, Konservierungsstoffe: E202, E211.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 190 kJ / 45 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 10 g
davon Zucker: 10 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Casa Del Dolce S.r.L., Via Strada Consorziale Dei Beni, 24045 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.