Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frigeo Brause-Bonbons, Ahoj-Brause, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frigeo Brause-Bonbons, Ahoj-Brause, 1000 Stück
Frigeo Brause-Bonbons, Ahoj-Brause, 1000 Stück
Frigeo Brause-Bonbons, Ahoj-Brause, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2723
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033500031485
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zucker, Traubenzucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel: L ( + ) -Weinsäure
und Citronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Trennmittel: Mono- und Diglyceride
von Speisefettsäuren und Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Aroma,
Glukosesirup, Farbstoffe: E104, E110, E124, E132

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1606 kJ / 378 kcal
Fett: 1,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,6 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 2,6 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 7,694*
€ 11,284*
23 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,75*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 8,60*
€ 12,40*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 9,20
pro Stück
1 Stück enthält 1.800 Gramm (ab € 0,00478* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.