Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Lakritz Konfekt Kilo-Ware 3kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Lakritz Konfekt Kilo-Ware 3kg
Haribo Lakritz Konfekt Kilo-Ware 3kg
Haribo Lakritz Konfekt Kilo-Ware 3kg
Artikel-Nr.:
     744-2912
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686150252
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären

Zutaten: Zucker; Brauner Zuckersirup; Glukosesirup; Weizenmehl; Milchzucker; Stärke; Dextrose; Fett pflanzlich; Kokosraspeln ( 6,7% bezogen auf die Runden und die eckigen fünflagigen Konfektstücke ) ; Magermilchpulver; Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) ; fettarmes Kakaopulver; Gelatine; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Paprika, Rote Beete; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Säuerungsmittel: Citronensäure, Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1622 kJ / 383 kcal
Fett: 6,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 2,8 g
Salz: 0,52 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,40*
€ 22,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,30*
€ 22,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,19*
€ 21,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,52*
€ 20,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,24*
€ 20,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,46*
€ 16,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.