Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prato Belli Cantuccini Mandelggebäck lose 1kg Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Prato Belli Cantuccini Mandelggebäck lose 1kg Beutel
Prato Belli Cantuccini Mandelggebäck lose 1kg Beutel
Prato Belli Cantuccini Mandelggebäck lose 1kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-296003
Hersteller:
     Biscottificio Belli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8003655880012
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Mandeln ( 18% ) , Eier, Butter, Honig, Milcheiweiß, Salz, Backtriebmittel: Ammoniumbicarbonat, Aromen, Enthält: Weizenmehl, Mandeln, Eier, Milch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1903,5 kJ / 450 kcal
Fett: 16,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,96 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 22 g
Eiweiß: 10 g
Salz: 0,0625 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Biscottificio Belli S.r.L., Via dell'Albereto, 26/28/30, 50041 Italien

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck cantuccini, gebäck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 11,886*
€ 16,666*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 12,56*
€ 17,57*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,57*
€ 18,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,27*
€ 18,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,45*
€ 17,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,96*
€ 17,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,62*
€ 16,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,56*
€ 13,44
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 12,56* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.