Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boom Käsekuchen, Gebäck, 24 Stück je 75g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Boom Käsekuchen, Gebäck, 24 Stück je 75g
Boom Käsekuchen, Gebäck, 24 Stück je 75g
Boom Käsekuchen, Gebäck, 24 Stück je 75g
Boom Käsekuchen, Gebäck, 24 Stück je 75g
Boom Käsekuchen, Gebäck, 24 Stück je 75g
Artikel-Nr.:
     744-297001
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146005662
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Öle: Palmöl/ Rapsöl/ Kokosöl, Eier aus Bodenhaltung, Dextrose, Stabilisator: E420, 2% Frischkäse, Glukose-Fruktosesirup, fettarmes Joghurtpulver, Glukosesirup, Eierklar aus Bodenhaltung, Magermilch-Quarkpulver, Emulgator (E471) , Weizenstärke, Modifizierte Kartoffelstärke, Verdickungsmittel: E1442/ E401/ Xanthan/ E460/ E466, Feuchthaltemittel: E422, Backtriebmittel: E450/ E500, Molkenpulver, Maisstärke, Kartoffelstärke, Reismehl, Aroma, Salz, Konservierungsmittel: E282/ E202, Säuerungsmittel: Citronensäure, Säureregulator: E270, Antioxidationsmittel: E306/ E392. Kann Spuren von Soja und Schalenfrüchten entahlten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1797 kJ / 429 kcal
Fett: 21 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 34 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 0,55 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,77*
€ 29,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,47*
€ 29,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,20*
€ 28,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,17*
€ 26,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,80*
€ 26,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,20*
€ 21,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.