Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Salino, Lakritz, 22 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Salino, Lakritz, 22 Beutel je 175g
Haribo Salino, Lakritz, 22 Beutel je 175g
Haribo Salino, Lakritz, 22 Beutel je 175g
Haribo Salino, Lakritz, 22 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-2980
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686327647
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; Stärke; Aroma; Süßholzextrakt ( 3% ) ; Kochsalz; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1414 kJ / 333 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 1,3 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,26*
€ 35,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,16*
€ 35,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,62*
€ 33,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,39*
€ 32,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,09*
€ 32,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,33*
€ 26,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.