Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence Mild & Cremig 50% Cacao 20 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Excellence Mild & Cremig 50% Cacao 20 Tafeln je 100g
Lindt Excellence Mild & Cremig 50% Cacao 20 Tafeln je 100g
Lindt Excellence Mild & Cremig 50% Cacao 20 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-30037
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539113192
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und andere Schalenfrüchte, Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2429 kJ / 584 kcal
Fett: 41 g
davon gesättigte Fettsäuren: 25 g
Kohlenhydrate: 45 g
davon Zucker: 41 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,18*
€ 56,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,88*
€ 56,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,62*
€ 54,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,36*
€ 53,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,50*
€ 51,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,35*
€ 43,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.