Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Stafetten Kilo-Ware 3kg, Lakritz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haribo Stafetten Kilo-Ware 3kg, Lakritz
Haribo Stafetten Kilo-Ware 3kg, Lakritz
Haribo Stafetten Kilo-Ware 3kg, Lakritz
Artikel-Nr.:
     744-3005
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686128213
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären

Zutaten: Zucker, brauner Zuckersirup, Glukosesirup, Weizenmehl, Stärke, Süßholzextrakt (3% bezogen auf den Lakritzanteil), Aroma, Kochsalz, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Spirulina, Zitrone, Hibiskus Apfel; Sonnenblumenöl, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1565 kJ / 369 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 66 g
Eiweiß: 2,0 g
Salz: 0,69 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.