Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella Minibeutel 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella Minibeutel 100 Stück
Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella Minibeutel 100 Stück
Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella Minibeutel 100 Stück
Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella Minibeutel 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-3059
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686101711
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Glukosesirup; Stärke; Süßholzextrakt ( 3% ) ; Aroma; Kochsalz; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 143 kJ / 317 kcal
Fett: 0,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 74 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 3 g
Salz: 1,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 7,90*
ab € 7,995*
€ 11,445*
8 Tage
12
€ 5,87*
ab € 8,14*
€ 11,74*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 12,11*
1 Tag
46
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 12,28*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 9,15*
€ 12,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,94*
€ 13,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,63*
€ 13,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,07*
€ 12,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,68*
€ 12,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,29*
€ 12,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,15*
€ 9,79
pro Paket
1 Paket enthält 1,27 Kilogramm (ab € 7,20473* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haribo
OR5828
ab € 7,925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.