Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Bonner Gold Lakritz-Stangen, 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Bonner Gold Lakritz-Stangen, 150 Stück
Haribo Bonner Gold Lakritz-Stangen, 150 Stück
Haribo Bonner Gold Lakritz-Stangen, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-3060
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686104057
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären

Zutaten: Brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Glukosesirup; Stärke; Süßholzextrakt ( 3% ) ; Aroma; Kochsalz; Überzugsmittel: Bienenwachsweiß und gelb, Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1343 kJ / 317 kcal
Fett: 0,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 74 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 3 g
Salz: 1,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,83*
€ 27,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,52*
€ 27,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,43*
€ 26,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,51*
€ 25,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,10*
€ 24,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,91*
€ 20,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.