Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pikante Käseöhrchen, Gebäck, 125g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pikante Käseöhrchen, Gebäck, 125g Packung
Pikante Käseöhrchen, Gebäck, 125g Packung
Pikante Käseöhrchen, Gebäck, 125g Packung
Pikante Käseöhrchen, Gebäck, 125g Packung
Pikante Käseöhrchen, Gebäck, 125g Packung
Pikante Käseöhrchen, Gebäck, 125g Packung
Artikel-Nr.:
     744-308001-1
Hersteller:
     Hans Kessel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4100810211187
Suchbegriffe:
Blätterteig-Gebäck
Blätterteiggebäck
Butter-Kekse
Butterkekse

Zutaten: Weizenmehl, Butter 28% (Milch), Gouda- und Edamer-Käse 16% (Milch), Salz, Magermilchpulver, Farbstoff: E160b. Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2284 kJ / 548 kcal
Fett: 35,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 24,5 g
Kohlenhydrate: 43,3 g
davon Zucker: 2,1 g
Eiweiß: 12,3 g
Salz: 2,38 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Hans Kessel GmbH & Co.KG, Robert-Bosch-Str. 14, 41844 Wegberg, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, blätterteiggebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,44*
€ 4,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,63*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,22*
€ 3,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,17*
€ 3,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,99*
€ 3,20
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,41*
€ 2,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.