Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Party Clubs Cracker, Gebäck, 12 Beutel je 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Party Clubs Cracker, Gebäck, 12 Beutel je 200g
Lorenz Party Clubs Cracker, Gebäck, 12 Beutel je 200g
Lorenz Party Clubs Cracker, Gebäck, 12 Beutel je 200g
Artikel-Nr.:
     744-310140
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077062001
Suchbegriffe:
Cracker
Gebäck
Kekse
Plätzchen

Zutaten: Weizenmehl, Pflanzenfett, Pflanzenöl, Zucker, Malzextrakt, Salz, Vollmilchpulver, Hefe, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogenkarbonat. Produkt enthält Weizengluten, Milchtrockenmasse. Kann auch Spuren von Haselnüssen, Erdnüssen, Sesamsamen, Eiern, Soja enthalten

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2030 kJ / 484 kcal
Fett: 22 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 8,7 g
Eiweiß: 8,3 g
Salz: 1,8 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: bahlsen gebäck, gebäck, gebäck cracker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,18*
€ 20,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,07*
€ 20,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,01*
€ 19,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,54*
€ 18,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,19*
€ 18,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,77*
€ 14,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.