Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huober Bio Mini-Brezel, Laugengebäck, 20 Beutel je 40g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huober Bio Mini-Brezel, Laugengebäck, 20 Beutel je 40g
Huober Bio Mini-Brezel, Laugengebäck, 20 Beutel je 40g
Huober Bio Mini-Brezel, Laugengebäck, 20 Beutel je 40g
Artikel-Nr.:
     744-316002
Hersteller:
     Huober-Brezel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000381030142
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Weizenmehl (86%), Palmfett*, Salz (5%), Süßmolkenpulver*, Hefe*, Gerstenmalzextrakt*, Brezellauge (Natriumhydroxid). Kann Spuren von Sesam enthalten.*Kontrolliert biologischer Anbau.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1662 kJ / 394 kcal
Fett: 8,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,1 g
Kohlenhydrate: 65 g
davon Zucker: 1,8 g
Eiweiß: 12 g
Salz: 5,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: HUOBER BREZEL GmbH & Co. Erste Württembergische Brezelfabrik, Riedstraße 1, 71729 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.