Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huober Bio-Sticks, Salzstangen, Laugengebäck, 30 Beutel je 40g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huober Bio-Sticks, Salzstangen, Laugengebäck, 30 Beutel je 40g
Huober Bio-Sticks, Salzstangen, Laugengebäck, 30 Beutel je 40g
Huober Bio-Sticks, Salzstangen, Laugengebäck, 30 Beutel je 40g
Artikel-Nr.:
     744-316003
Hersteller:
     Huober-Brezel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000381040103
Suchbegriffe:
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck
Knabberpaket

Zutaten: Weizenmehl* (89%), Palmfett*, Salz (4%), Gerstenmalzextrakt*, Brezellauge (Natriumhydroxid). Kann Spuren von Sesam enthalten.*Kontrolliert biologischer Anbau.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1603 kJ / 379 kcal
Fett: 5,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,8 g
Kohlenhydrate: 69 g
davon Zucker: 2,5 g
Eiweiß: 12 g
Salz: 3,7 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: HUOBER BREZEL GmbH & Co. Erste Württembergische Brezelfabrik, Riedstraße 1, 71729 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 8,44*
€ 12,35*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 9,908*
€ 14,208*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.